{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 29 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 90 mm | |
Délka vyložení LA | 114 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,3 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 174 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253240 | |
Číslo výrobce | 235005 29 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 29 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Jmenovitý ⌀ D | 29 | 29 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Řada | HOLEX Pro | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |