{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 31 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 96 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 7/32 palec | |
Délka vyložení LA | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,35 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 174 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 31 | |
EAN / GTIN | 4062406253271 | |
Číslo výrobce | 235005 31 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 31mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 31mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
Jmenovitý ⌀ D | 31 | 31 |
Užitná délka L1 | 96 mm | 93 mm |
Pro ⌀ palců | 1 7/32 palec | 1 7/32 palec |
Délka vyložení LA | 123 mm | 117 mm |