{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 17,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 54 mm | |
Pro ⌀ palců | 11/16 palec | |
Délka vyložení LA | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 126 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253073 | |
Číslo výrobce | 235005 17,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 17,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
7 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
11 336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; Vypouklé podmíněné; Vypouklé podmíněné; podmíněné vrtání paketů; podmíněně středicí vrtání; podmíněně středicí vrtání |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Užitná délka L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Řada | HOLEX Pro | Vrtacka | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |