{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 28 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 87 mm | |
Délka vyložení LA | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,3 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 171 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 28 | |
EAN / GTIN | 4062406253233 | |
Číslo výrobce | 235005 28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 28 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
8 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
Jmenovitý ⌀ D | 28 | 28 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 87 | 84 |
Řada | HOLEX Pro | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |