{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 20 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 63 mm | |
Délka vyložení LA | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,3 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 138 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253127 | |
Číslo výrobce | 235005 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
7 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
10 062,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC |