{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 29,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 119 mm | |
Délka vyložení LA | 143 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,3 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 203 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235010 29,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253608 | |
Číslo výrobce | 235010 29,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 29,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
394,80 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
546,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Innenkühlung | ano | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
Nenn-⌀ D | 29,5 | 29,5 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |