{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 37 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 152 mm | |
Délka vyložení LA | 182 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 70 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,35 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 252 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235010 37 | |
EAN / GTIN | 4062406253684 | |
Číslo výrobce | 235010 37 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 37 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
11 284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
16 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | 4×D |
Jmenovitý ⌀ D | 37 | 37 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 152 | 148 |
Délka vyložení LA | 182 | 175 |