Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby 100/6 mm

Artiklové číslo: 227722 100/6
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELISLOT
⌀ břitu DC 100 mm
Efektivní počet břitů Zeff 6
Počet vyměnitelných břitových destiček 12
Provedení stopky s otvorem
Maximální hloubka zářezu ae max 25 mm
Celková délka Lcelk. 16 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
Šířka drážky ap 12 mm
Označení výrobce SDN D100-12-32-XN09
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227722 100/6
EAN / GTIN 7291075430820
Číslo výrobce 3343110

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku