Rohová fréza HELISLOT 63/3 mm

Artiklové číslo: 227716 63/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HELISLOT
    ⌀ břitu DC 63 mm
    Provedení stopky s otvorem
    Efektivní počet břitů Zeff 3
    Počet vyměnitelných břitových destiček 18
    Maximální hloubka řezu ap max 69 mm
    Celková délka Lcelk. 80 mm
    Upínací otvor ⌀ 27 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU130608
    Označení výrobce SM D063-69-3-27R XN13
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 227716 63/3
    EAN / GTIN 7291075377743
    Číslo výrobce 3107274

    Popis

    Provedení:

    Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku