{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Efektivní počet břitů Zeff | 5 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 30 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 69 mm | |
Celková délka Lcelk. | 85 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU130608 | |
Označení výrobce | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Číslo výrobce | 3181248 |