{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 12 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 14 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Šířka drážky ap | 10 mm | |
Označení výrobce | SDN D100-10-32-XN09 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 227722 100/12 | |
EAN / GTIN | 7291075430783 | |
Číslo výrobce | 3343102 |