{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 130608PNN-MM | |
Typ | INOX | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC330 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz | 0,1 mm | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Geometrie | PNN-MM | |
Označení výrobce | XNMU 130608PNN-MM IC330 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 227743 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075311327 | |
Číslo výrobce | 5607640 |