{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | HELISLOT | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 130608PNTN | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC5100 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz | 0,15 mm | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Geometrie | PNTN | |
Označení výrobce | XNMU 130608PNTN IC5100 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 227745 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311310 | |
Číslo výrobce | 5607639 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
XNMU 130608PNTN GG
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
467,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 317 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
866 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
657,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 8 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 130608PNTN | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | IC5100 | HB7710 | HB7710 |
Typ | GG | GG | GG |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |