XNMU 090408-PNTN INOX

Artiklové číslo: 227783 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HELISLOT
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky XNMU 090408-PNTN
    Typ INOX
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ IC830
    Řezný materiál TK
    Posuv fz 0,1 mm
    Počet výměn/řezání 8
    Geometrie PNTN
    Označení výrobce XNMU 090408-PNTN IC830
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 227783 INOX
    EAN / GTIN 7291075426892
    Číslo výrobce 3343121

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae max
    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "HELISLOT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku