{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 9 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 18 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 51 mm | |
Celková délka Lcelk. | 16 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Šířka drážky ap | 12 mm | |
Označení výrobce | SDN D160-12-40-XN09 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 227722 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430844 | |
Číslo výrobce | 3343112 |