{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,8 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226410 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914234 | |
Číslo výrobce | THN08497 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEV 20/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
6 296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
5 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
5 618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
6 930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Upínací závit M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Celková délka Lcelk. | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ břitu DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |