• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky TOMT 060508ER-GM, pro rohové frézy, CA6535, Typ: S

Artiklové číslo: 226442 S
Sleva
519,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    270,00  CZK 519,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    225,00  CZK 432,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ S
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA6535
Řezný materiál TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOMT 060508ER-GM
Posuv fz 0,08 mm - 0,2 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Číslo výrobce TMA40001
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie GM je první volbou pro všeobecné obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku