Upínací šroub 1

Artiklové číslo: 229723 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon 10IP
Závit M2,7
Délka L 7,6 mm
Utahovací moment 2 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 229723 1
EAN / GTIN 4960664914296
Číslo výrobce TPC05673

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací šroub  1

Upínací šroub 1

na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
242,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pohon 10IP 8IP
Utahovací moment 2 1,2
Závit M2,7 M2,5
Délka L 7,6 5
Druh produktu Sroub Sroub šroub šroub

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku