{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 59 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,44 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 26,25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226410 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664914258 | |
Číslo výrobce | THN08499 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEV 32/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
7 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
7 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Ramping; Ramping; rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |