{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215962 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939982 | |
Číslo výrobce | 215962 20/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení 20/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
5 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
5 618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Upínací závit M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Celková délka Lcelk. | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | XNEX 040308 |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |