{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 3 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 12 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 47 mm | |
Celková délka Lcelk. | 70 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215126 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197861481 | |
Číslo výrobce | 215126 50/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |