{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 20 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 59 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215126 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197861498 | |
Číslo výrobce | 215126 50/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 50/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
32 603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
15 514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
27 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 20 | 8 | 16 |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | 4 | 4 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 50 | 50 | 50 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |
Maximální hloubka řezu ap max | 59 | 28 | 39,5 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |