{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 16 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 39,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 55 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Číslo výrobce | 215579 50/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza GARANT Softcut® 90° 50/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
28 304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
33 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 16 | 20 |
Upínací otvor ⌀ | 22 | 27 |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | 4 |
Celková délka Lcelk. | 55 | 80 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ břitu DC | 50 | 50 |