{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 5 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 30 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215126 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861511 | |
Číslo výrobce | 215126 80/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 80/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
42 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
29 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 30 | 20 |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | 82 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm |
Maximální hloubka řezu ap max | 70 mm | 55 mm |
Řada | Power Tang |