LOEU 130708 R-L TI

Artiklové číslo: 215142 TI
Sleva
758,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    437,00  CZK 758,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    364,00  CZK 632,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky LOEU 130708 R-L
    Typ Ti
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ HB7940
    Řezný materiál TK
    Posuv fz 0,12 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 215142 TI
    EAN / GTIN 4045197867001
    Číslo výrobce 215142 TI

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    105
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 8 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku