Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 50/4 mm

Artiklové číslo: 215161 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 50 mm
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 4
Počet vyměnitelných břitových destiček 8
Maximální hloubka řezu ap max 28 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1805..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215161 50/4
EAN / GTIN 4045197455215
Číslo výrobce 215161 50/4

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. Vysoce výkonné rohové frézy s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.
Speciálně pro použití MTC (Multi Task Cutting) u nové generace soustružnických / frézovacích center (MTM).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 3,1 mm je nutno upravit uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 50/4 mm

Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 50/4 mm

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
15 514,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
27 116,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
32 603,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet vyměnitelných břitových destiček 8 16 20
Efektivní počet břitů Zeff 4 4 4
Vnitřní chlazení ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1805.. AP.. 1335.. LO.. 130708
⌀ břitu DC 50 mm 50 mm 50 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Maximální hloubka řezu ap max 28 mm 39,5 mm 59 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku