{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,96 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215870 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193056 | |
Číslo výrobce | 215870 20/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 90° rohová fréza 20/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
5 618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
5 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
6 930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Upínací závit M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Celková délka Lcelk. | 30 | 30 | 28 | 30 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ břitu DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 | 90 |