90° rohová fréza 32/5 mm

Artiklové číslo: 215870 32/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 32 mm
    Počet břitů Z 5
    Provedení stopky se závitem
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Výměna nástroje PowerCard
    Celková délka Lcelk. 43 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    Upínací závit M M16
    ⌀ D3 29 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 61 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,53 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 26,85 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 215870 32/5
    EAN / GTIN 4045197195425
    Číslo výrobce 215870 32/5

    Popis

    Použití:

    Univerzální použití ve všech materiálech a pro frézování drážek.

    Poznámka:

    Upínače pro frézy se závitem viz katalog - část 3.
    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku