TOMT 060508ER-SM, PR1535, Typ: INOX

Artiklové číslo: 226439 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR1535
Řezný materiál TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOMT 060508ER-SM
Posuv fz 0,08 mm - 0,15 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226439 INOX
EAN / GTIN 4960664914029
Číslo výrobce TLC40006

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zlepšený odvod třísek pomocí jedinečné stupňovité konstrukce vedení třísek vyměnitelných břitových destiček. Maximální axiální úhel čela 17° zajišťuje nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie SM je první volbou pro snížené řezné síly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku