{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Délka vyložení L1 | 45 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225751 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481648 | |
Číslo výrobce | 3417104 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná / rohová fréza NEODO, stopka Weldon, ⌀ DC / počet břitů Z: 32/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Délka vyložení L1 | 45 mm | 45 mm |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | 105 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |