{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 250 mm | |
Počet břitů Z | 16 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 47,5 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 263 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Číslo výrobce | THN04496 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 47,5° MFPN45 250/16 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
36 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
53 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
50 710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 16 | 16 | 16 |
Upínací otvor ⌀ | 60 | 60 | 60 |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 250 | 250 | 250 |
Strategie obrábění | HPC | MTC | MTC |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |