{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 14 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 47,5 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 213 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Číslo výrobce | THN04495 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 47,5° MFPN45 200/14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
32 251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
40 504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
38 010,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ano |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ břitu DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |