PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 222805 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    852,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    710,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNMU 1205 ANER-GM
Typ ST1400
Typ PR1525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,11 − 0,38 mm
Počet výměn/řezání 10
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222805 ST1400
EAN / GTIN 4960664671199
Číslo výrobce TLB05050

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Typ: ST1400

PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Typ: ST1400

na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
852,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
710,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 517 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
498,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
415,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
816 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
354,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 10 5 5
ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNMU 1205 ANER-GM POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Řezný materiál TK TK TK
Typ PR1525 HB9540 HB9540
Typ ST1400 ST1400 ST1400
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku