POMX 0704ZEER M, HB9540, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 213128 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    366,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    304,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 237 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky POMX 0704ZEER M
Typ ST1400
Řezný materiál HB9540
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 3,61 mm
Posuv fz na zub 0,9 mm
Počet výměn/řezání 5
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213128 ST1400
EAN / GTIN 4045197743237
Číslo výrobce 213128 ST1400
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
360
Ocel < 900 N/mm
P
310
Ocel < 1100 N/mm²
P
260
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Délka rovných břitů: 1,5 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku