{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 47,5 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 213 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 | |
Podložka | 229750 | |
Upínací šroub pro podložku | 229702 (OK5; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Číslo výrobce | THN04485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 47,5° MFPN45 200/10 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
31 317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
32 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 213 | 213 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 200 | 200 |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |