Rovinná fréza 47,5° MFPN45 125/13 mm

Artiklové číslo: 222800 125/13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 13
  • Úhel nastavení κ: 47,5
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 13
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 47,5 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 138 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1205
Šroub pro vyměnitelné destičky 229701
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222800 125/13
EAN / GTIN 4960664602520
Číslo výrobce THN04503

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku