{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 47,5 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 113 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229700 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 222800 100/8 | |
EAN / GTIN | 4960664602445 | |
Číslo výrobce | THN04492 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 47,5° MFPN45 100/8 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
16 253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
15 986,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |