Rovinná fréza 47,5° MFPN45 160/12 mm

Artiklové číslo: 222800 160/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 12
  • Úhel nastavení κ: 47,5
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 160 mm
Počet břitů Z 12
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 47,5 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 173 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1205
Šroub pro vyměnitelné destičky 229700
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222800 160/12
EAN / GTIN 4960664602469
Číslo výrobce THN04494

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rovinná fréza 47,5° MFPN45  160/12 mm

Rovinná fréza 47,5° MFPN45 160/12 mm

na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
23 105,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
28 111,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
26 320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 12 12 12
Upínací otvor ⌀ 40 40 40
Maximální vnější ⌀ Dmax 173 173 172,3
Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1205 SE.. 1204.. SE.T1305 ;XEEW1305
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 160 160 160
Druh produktu rovinná fréza rovinná fréza rovinná fréza

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku