{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,43 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Číslo výrobce | THN07553 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovací fréza MFH MFH Harrier 32/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,43 stupeň | 1,11 stupeň | 1,97 stupeň | 1,76 stupeň |