{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 28 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 54 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,98 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 10,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Číslo výrobce | THN07551 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 28/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
5 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | XDM.090416 |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,98 stupeň | 2,56 stupeň |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |