{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,92 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 22,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222060 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664712526 | |
Číslo výrobce | THN07557 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kopírovací fréza MFH MFH Harrier 40/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 851,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
8 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 | 78 | 78 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |