{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,19 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 17,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222060 35/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712496 | |
Číslo výrobce | THN07554 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopírovací fréza MFH MFH Harrier 35/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
6591,00 CZK
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 | 47 |
⌀ břitu DC | 35 | 35 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 53 | 54 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |