SOMT......ER-FL 10

Artiklové číslo: 222086 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT100420-ER-FL
    Typ ST1400
    Rohový rádius 2 mm
    Typ PR1525
    Řezný materiál TK
    Rádius pro programování u apmax 3 mm
    Posuv fz na zub 0,2 − 1,2 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Velikost vyměnitelných destiček 10
    Tloušťka destičky E 4,76 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222086 10
    EAN / GTIN 4960664708130
    Číslo výrobce TLB05606

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 900 N/mm
    P
    160
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    100
    mokré max.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

    Použití:

    Geometrie FL (zaměřená na povrch) je 1. volbou při hrubování na strojích s nízkým výkonem.
    Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku