{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 131 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,43 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222055 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707546 | |
Číslo výrobce | THN07633 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 32/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Úhel nastavení κ | 10 | 90 | 16 | 15 |
Celková délka Lcelk. | 131 | 100 | 100 | 100 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 17,6 | 20 | 22 |