Fréza pro vysoké posuvy Hi5 32/3 mm

Artiklové číslo: 213200 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Hi5
⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky stopka Weldon
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 17,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,4 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 0704..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213200 32/3
EAN / GTIN 4045197783493
Číslo výrobce 213200 32/3

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy Hi5  32/3 mm

Fréza pro vysoké posuvy Hi5 32/3 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 321,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
8 138,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 794,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3 3
Délka vyložení L1 40 mm 40 mm 40 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň 16 stupeň 15 stupeň
Celková délka Lcelk. 100 mm 100 mm 100 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano
Provedení stopky stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon
⌀ stopky Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku