{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Celková délka Lcelk. | 117 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,79 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Číslo výrobce | THN07630 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 25/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
6 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 60 | 39 | 39 |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 | 13 | 15 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 | 38 | 40 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 | 48 | 48 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |