Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 50/5 mm

Artiklové číslo: 222065 50/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 50 mm
    Počet břitů Z 5
    Provedení stopky s otvorem
    Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    ⌀ D3 33 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
    Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie 3,5 mm
    Celková délka Lcelk. 50 mm
    Upínací otvor ⌀ 22 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 83 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 98 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,64 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 32,4 mm
    Velikost vyměnitelných destiček 10
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT..
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229718 (15IP; 3,5 Nm)
    Úhel nastavení κ 10 stupeň
    Posuv Fz Helix 0,7
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222065 50/5
    EAN / GTIN 4960664707638
    Číslo výrobce THN07671

    Popis

    Popis:

    Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

    Použití:

    Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku