{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 66 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 108 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 130 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,5 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 14 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 66/5SL | |
EAN / GTIN | 4960664719655 | |
Číslo výrobce | THN07665 |