{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 62,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 69 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,1 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 46,87 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Označení výrobce | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221104 35/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393330 | |
Číslo výrobce | 3336692 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED 35/5
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
12 469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
8 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 35 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |