{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 040310T | |
Typ | GGG | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Typ | IC810 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u ap max | 1,8 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,8 mm | |
Posuv fz | 0,8 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | T | |
Označení výrobce | FFX4 XNMU 040310T IC810 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 221208 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075393439 | |
Číslo výrobce | 3336658 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 141 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
541,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
677,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 040310T | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Řezný materiál | TK | Keramika | Keramika | Keramika |
Typ | IC810 | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Typ | GGG | GGG | GGG | GGG |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |